Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Mig lanka WURTH 4043 ALSI5
AlSi5 alumiiniseoksesta valmistettu MIG-umpilanka, pii parantaa hitsisulan juoksevuutta. Vastuskykyinen kuumahalkeamille ja kirkkaampi pinnaltaan kuin Mg-seosteinen hitsiaine.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Würth 4043 mig-hitsauslanka on valmistettu AlSi5 alumiiniseoksesta ja sopii AlSi- ja AlMg-alumiiniseosten hitsaukseen. Sen sisältämä pii parantaa hitsisulan juoksevuutta. Hitsausaine on vastustuskykyisempi kuumahalkeamia vastaan ja pinnaltaan kirkkaampi kuin Mg-seosteinen hitsiaine. Tuote soveltuu moniin teollisuuden aloihin, kuten autoteollisuuteen, mobiililaitteiden valmistukseen ja laivanrakennukseen Ei suositella anodisoitaville materiaaleille.
- AlSi5 alumiiniseoksesta valmistettu umpilanka, AlSi- ja AlMg alumiiniseosten hitsaukseen
- Pii parantaa hitsisulan juoksevuutta
- Hitsiaine on vastuskykyisempi kuumahalkeamia vastaan ja pinnaltaan kirkkaampi kuin Mg-seosteinen hitsiaine
- Ei suositella anodisoitaville materiaaleille
- Materiaali no. 3.2245
Käyttökohteita:
- Kaikki teollisuustuotannon alat, mm. autoteollisuus, mobiililaitteiden tuotanto, laivanrakennusala, alumiinilevyt
AWS A5.10 ER4043
ISO 18273 S AI 4043A (AISi5)
Materiaali no. 3.2245
Kemiallinen analyysi | |||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Be |
| 4.50 | max. | max. | max. | max. | max. | max. | max. |
| 6.00 | 0.60 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.0003 |
Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine | |
| Murtolujuus Rm (N/mm²) | ≥120 |
| Venymä % | ≥8 |
| Myötölujuus Rp 0.2 (N/mm²) | ≥40 |
AWS A5.10 ER4043
ISO 18273 S AI 4043A (AISi5)
Tärkeimmät sovellukset:
Kaikkiin teollisuustuotannon aloihin, kuten autoteollisuuteen, mobiililaitteiden tuotantoon,
laivanrakennusalaan,alumiinilevyille jne
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!