Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Mig lanka WURTH 4047 ALSI12
MIG-hitsauslanka AlSi12-alumiinivaluseoksille. Korkea piipitoisuus takaa hitsisulan matalan jähmettymislämpötilan ja vastustuskyvyn kuumahalkeamia vastaan.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Laadukas Würth 4047 MIG-hitsauslanka on valmistettu AlSi12-alumiiniseoksesta, mikä tekee siitä ihanteellisen valuseoksien MIG-hitsaukseen, erityisesti silumiinille joka sisältää enintään 12% piitä. Tämän langan suuri piipitoisuus alentaa hitsisulan jähmettymislämpötilaa, mikä tekee hitsisaumasta kestävämmän kuumahalkeamia vastaan.
- AlSi12-alumiiniseoksesta valmistettu umpilanka AlSi-valuseoksien MIG-hitsaukseen
- Silumiinille jotka sisältävät max 12% piitä
- Suuren piipitoisuuden ansiosta matala hitsisulan jähmettymislämpötila ja hitsisauma on vastuskykyisempi kuumahalkeamia vastaan
AWS A5.10 ER4047
ISO 18273 S AI 4047A (AISi12)
Materiaali no. 3.2585
Suojakaasut (ISO 14175:n mukaan):
I1 Inerttikaasu Ar (100%)
I3 Inerttikaasu Ar+ He
AWS A5.10 ER4047
ISO 18273 S AI 4047A (AISi12)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!