Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Mig lanka WURTH 5183 ALMG4.5Mn
Umpilanka joka soveltuu alumiiniseoksille kuten 5083, 5086 ja 5654. Täyttää korkeat vetolujuusvaatimukset. Erinomainen valinta hitsaustöihin, joissa tarvitaan murtumakestävyyttä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Würth 5183 AlMg4,5Mn on alumiiniseoksen seosteinen umpilanka, joka täyttää korkeat vetolujuusvaatimukset ja soveltuu erinomaisesti alumiiniseoksille kuten 5083, 5086 ja 5654. Tämä lanka on ihanteellinen suurten lujuuksien ja murtumakestävyyden vaativiin hitsaustöihin, kuten rautatie-autoihin, laivanrakennukseen ja säiliöihin.
- AlMg4,5Mn alumiiniseoksen seosteinen umpilanka
- Täyttää korkeat vetolujuusvaatimukset
- Soveltuu alumiiniseoksille kuten 5083, 5086 5654
- Yleisesti käytetään hitsaustöissä, joissa vaaditaan suuria lujuuksia ja suurta murtumakestävyyttä, iskuun sekä syövyttävien elementtien altistumista
- Ei suositella korkeisiin lämpötiloihin. Ei lämpökäsiteltävä
- Tärkeimmät käyttökohteet: rautatie-autot ja kuljetusvälineet, laivanrakennus, säiliöt, meren komponenttien valmistus ja korjaus
AWS A5.10 ER5183
EN ISO 18273:s AI 5383
Materiaali no. 3.3548
AWS A5.10 ER5183
EN ISO 18273:s AI 5383
Tärkeimmät sovellukset:
Rautatie-autot ja kuljetusvälineet, laivanrakennus, säiliöt, meren komponenttien valmistus ja korjaus
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!