Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Mig lanka Wurth 307
Ruostumaton hitsauslanka vaikeasti hitsattaville teräksille. Käytetään usein puskurikerroksena kovahitsauksen alla. Soveltuu esim. panssariteräksille ja karkeneville teräksille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Würth 307 MIG-hitsauslanka tarjoaa luotettavan ja tehokkaan hitsausratkaisun vaikeasti hitsattaville teräksille. Lankaa käytetään usein puskurikerroksena kovahitsauksen alla. Soveltuu erinomaisesti erilaisille teräksille, kuten panssariteräksille ja karkeneville teräksille. Lisäksi se soveltuu myös iskukoveneviin austeniittisiin mangaaniteräksiin ja sekaliitoksiin.
- Ruostumaton umpilanka vaikeasti hitsattaville teräksille
- Käytetään usein puskurikerroksena kovahitsauksen alla
Hitsattavat materiaalit:
- Eri tyyppiset teräkset kuten: panssariteräkset
- Karkenevat teräkset sisältäen vaikeasti hitsattavat teräkset
- Ei-magneettiset teräkset
- Iskukovenevat austeniittiset mangaaniteräkset
- Sekaliitokset (CMn-teräs ruostumattomaan teräkseen)
AWS A5.9 ER307
EN ISO 14343-A G 18 8 Mn
Suojakaasut (ISO 14175:n mukaan) :
M12 Seoskaasu Ar+ 0,>5-5% CO2
M13 Seoskaasu Ar+ 0,>5-3% O2
AWS A5.9 ER307
EN ISO 14343-A G 18 8 Mn
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!