Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Supra Mig HD
Laadukas umpilanka seostamattomien terästen hitsaukseen. Suuri tuottavuus ja vähäinen roiskeiden määrä tekevät siitä ihanteellisen valinnan esim. automaatioon ja robotiikkaan.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
SupraMig HD hitsauslanka on kuparoitu huippulaadukas umpilanka, joka soveltuu seostamattomien terästen hitsaukseen. Langalla saavutetaan suuri tuottavuus ja se on suunniteltu erityisesti suurille hitsausvirroille. Huippulanka soveltuu erinomaisesti robotiikkaan ja muuhun automaatioon, koska siinä on hyvin vakiona pysyvät hitsausominaisuudet ja erinomainen syötettävyys. Siinä on hyvä ja vakaa valokaari ja siitä irtoaa hyvin vähän roiskeita. Langaasa on helposti irtoava piioksidikuona ja lopputuloksena kova hitsiprofiili. Tyypillisiä käyttökohteita ovat yleiset rakenteet, raskas valmistus, infrastruktuurit ja autoteollisuus.
- Kuparoitu huippulaadukas umpilanka seostamattomien terästen hitsaukseen
- Langalla suuri tuottavuus
- Suuritehoinen umpilanka suurille hitsausvirroille
- Huippulanka robottihitsaukseen ja muuhun automaatioon
- Erinomainen syötettävyys ja hyvin vakiona pysyvät hitsausominaisuudet
- Hyvä ja vakaa valokaari ja erittäin vähän roiskeita
- Helposti irtoava piioksidikuona, kova hitsiprofiili
Tyypilliset käyttökohteet:
- Yleiset rakenteet, esim. rakenneteräkset
- Raskas valmistus
- Infrastruktuurit
- Autoteollisuus
- Robotiikka
AWS A5.18/A5.18M ER 70S-6
EN ISO 14341-A - G46 4M 3Si1/G42 3C 3Si1
Suojakaasut (EN 439:n mukaan) :
M21 Seoskaasu Ar+ >a5-25% CO2
C1 Aktiivikaasu 100 % CO2
AWS A5.18/A5.18M ER 70S-6
EN ISO 14341-A - G46 4M 3Si1/G42 3C 3Si1
- Rakenneteräkset
- EN10025 S185, S235, S275, S355
- Laivalevyt
- ASTMA 131 Grade A, B, C, D, AH32t/m DH36
- Valuteräs
- EN10213-2 GP240R
- Putkiteräkset
- EN10208-1 L210, L240, L290, L360
- EN10208-2 L240NB, L290NB, L360NB, L360QB, L240MB
- L290MB, L360MB, L415MB, L415NB
- API 5LX X42, X46, X52, X60
- EN10216-1/ P235T1,P235T2, P275T1
- EN10217-1 P275T2, P355N
- Paineastiateräkset
- EN10028-2 P235GH, P265GH, P295GH, P355GH
- Hienoraeteräkset
- EN10025 osa3 S275, S355, S420
- EN10025 osa4 S275M, S275ML, S355M, S355ML,
- S420M, S420ML, S460
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!