Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Supra Mig Ultra HD

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Supra Mig Ultra HD

Korkealaatuinen umpilanka, johon lisätty magnaania. Erinomaisen tuottavuutensa ansiosta soveltuu erityisesti suuritehoiseen hitsaukseen ja robottihitsaukseen eri teollisuuden aloilla.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

SupraMig Ultra HD hitsauslanka on kuparoitu huippulaadukas umpilanka, johon on lisätty magnaania. Se soveltuu erinomaisesti seostamattomien terästen hitsaukseen. Siinä on suuri tuottavuus ja vakiona pysyvät hitsausominaisuudet. Hyvä suorituskyky erityisesti suurilla hitsausvirroilla, ja se sopii erinomaisesti robotiikkaan ja automaatioon. Hitsauslangalla on hyvä ja vakaa valokaari, vähän roiskeita sekä helposti irtoava piioksidikuona. Tyypilliset käyttökohteet ovat yleiset rakenteet, raskas valmistus, infrastruktuurit ja autoteollisuus



  • Kuparoitu huippulaadukas umpilanka johon on lisätty magnaania

  • Seostamattomien terästen hitsaukseen

  • Langalla suuri tuottavuus

  • Suuritehoinen umpilanka suurille hitsausvirroille

  • Huippulanka robottihitsaukseen ja muuhun automaatioon

  • Erinomainen syötettävyys ja hyvin vakiona pysyvät hitsausominaisuudet

  • Hyvä ja vakaa valokaari ja erittäin vähän roiskeita

  • Helposti irtoava piioksidikuona, kova hitsiprofiili


Tyypilliset käyttökohteet:


  • Yleiset rakenteet, esim. rakenneteräkset

  • Raskas valmistus

  • Infrastruktuurit

  • Autoteollisuus

  • Robotiikka
Suorituskyvyn osoitus

AWS A5.18/A5.18M ER 70S-6


EN ISO 14341-A - G50 5M 4Si1/G46 3C 4Si1

Huomautus

Suojakaasut (EN 439:n mukaan) :


M21 Seoskaasu Ar+ >15-25% CO2


C1 Aktiivikaasu 100 % CO2

AWS A5.18/A5.18M ER 70S-6


EN ISO 14341-A - G50 5M 4Si1/G46 3C 4Si1