Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Supra Mig Ultra
Umpilanka korkealla magnaanipitoisuudella ja erinomaisella syötettävyydellä, vakaa kaari, vähän roiskeita ja vähäisempi savunmuodostus, ihanteellinen robotiikkaan ja automaatioon
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Supra Mig Ultra hitsauslanka on täydellinen valinta, kun tarvitset luotettavaa ja tehokasta hitsauslisäainetta seostamattomalle teräkselle. Sen korotettu magnaanipitoisuus takaa erinomaisen syötettävyyden ja vakiona pysyvät hitsausominaisuudet. Hitsattavuus on huippuluokkaa, kaari on vakaa ja roiskeita syntyy erittäin vähän. Lisäksi hitsauksen aikana savunmuodostus on minimoitu ja palon profiili sekä ulkonäkö ovat erinomaiset. Supra Mig Ultra on suunniteltu erityisesti robotiikkaan ja automaatioon, joten se on ihanteellinen valinta, kun tarvitset tehokasta ja luotettavaa hitsauslankaa teollisuuden eri sovelluksiin
- Umpilanka korotetulla magnaanipitoisuudella seostamattomalle teräkselle
- Huippulanka robottihitsaukseen ja muuhun automaatioon
- Erinomainen syötettävyys
- Hyvin vakiona pysyvät hitsausominaisuudet
- Erittäin hyvä hitsattavuus - vakaa kaari ja erittäin vähän roiskeita
- Pieni savunmuodostus
- Parempi palon profiili ja ulkonäkö
- Suuri tuottavuus
AWS A5.18/A5.18M ER70S-6
EN ISO 14341-A- G50 5M 4Si1/G46 3C 4Si1
Suojakaasut (EN 439:n mukaan) :
MAG M21 Seoskaasu Ar+ >5-25% CO2
C1 Aktiivikaasu 100 % CO2
AWS A5.18/A5.18M ER70S-6
EN ISO 14341-A- G50 5M 4Si1/G46 3C 4Si1
- Rakenneteräkset
- EN10025 S185, S235, S275, S355
- Laivalevyt
- ASTM A 131 Grade A, B, C, D, AH32t/m DH36
- Valuteräs
- EN10213-2 GP240R
- Putkiteräkset
- EN10208-1 L210, L240, L290, L360
- EN10208-2 L240NB, L290NB, L360NB, L360QB,
- L240MB, L290MB, L360MB, L415MB,
- L415NB
- API 5LX X42, X46, X52, X60
- EN10216-1/ P235T1,P235T2, P275T1
- EN10217-1 P275T2, P355N
- Paineastiateräkset
- EN10028-2 P235GH, P265GH, P295GH, P355GH
- Hienoraeteräkset
- EN10113-2 S275, S275, S355, S420
- EN10113-3 S275M, S275ML, S355M, S355ML,
- S420M, S420ML,
- S420 ML, S460
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!