Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Supra Mig
Korkealaatuinen kuparoitu umpilanka seostamattomien teräksien MAG-hitsaukseen. Soveltuu erinomaisesti robottihitsaukseen. Erinomainen syötettävyys ja vakaa kaari.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
SupraMig hitsauslanka on ihanteellinen valinta seostamattomien terästen tuottavaan MAG-hitsaukseen, erityisesti robotiikkaan ja automaatioon. Kuparoidussa umpilangassa on erinomainen syötettävyys, vakaa kaari ja vähäiset roiskeet. Se säilyttää hitsausominaisuudet vakaana ilman jatkuvaa säätöä. Hitsausjäljestä tulee siisti ja se vaatii vähemmän jälkitöitä.
- Kuparoitu umpilanka seostamattomien terästen ja rakenneteräksien MAG-hitsaukseen
- Huippulanka robottihitsaukseen ja muuhun automaatioon
- Erinomainen syötettävyys
- Hyvin vakiona pysyvät hitsausominaisuudet, ei hitsausarvojen jatkuvaa säätöä
- Vakaa kaari ja erittäin vähän roiskeita
- Parempi palon profiili ja ulkonäkö
AWS A5.18/A5.18M ER 70S-6
EN ISO 14341-A -G46 4M 3Si1/G42 3C 3Si1
Suojakaasut (EN 439:n mukaan) :
MAG M21 Seoskaasu Ar+ >5-25% CO2
C1 Aktiivikaasu 100 % CO2
AWS A5.18/A5.18M ER 70S-6
EN ISO 14341-A -G46 4M 3Si1/G42 3C 3Si1
- Rakenneteräkset
- EN10025 S185, S235, S275, S355
- Laivalevyt
- ASTMA 131 Grade A, B, C, D, AH32t/m DH36
- Valuteräs
- EN10213-2 GP240R
- Putkiteräkset
- EN10208-1 L210, L240, L290, L360
- EN10208-2 L240NB, L290NB, L360NB, L360QB, L240MB
- L290MB, L360MB, L415MB, L415NB
- API 5LX X42, X46, X52, X60
- EN10216-1/ P235T1,P235T2, P275T1
- EN10217-1 P275T2, P355N
- Paineastiateräkset
- EN10028-2 P235GH, P265GH, P295GH, P355GH
- Hienoraeteräkset
- EN10113-2 S275, S275, S355, S420
- EN10113-3 S275M, S275ML, S355M, S355ML, S420M, S420ML
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!