Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ultra Mag kuparoitu
Seostamattoman teräksen hitsaukseen tarkoitettu laadukas, kuparoitu umpilanka. Erinomainen syötettävyys ja vakaa kaari.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ultra Mag kuparoitu hitsauslanka tarjoaa erinomaisen syötettävyyden ja vakiona pysyvät hitsausominaisuudet, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan seostamattoman teräksen hitsaukseen. Hitsausarvojen jatkuvaa säätöä ei tarvita, sillä lanka takaa vakaan kaaren ja minimoi roiskeiden määrän.
- Kuparoitu umpilanka seostamattomien terästen hitsaukseen
- Erinomainen syötettävyys
- Hyvin vakiona pysyvät hitsausominaisuudet
- Vakaa kaari ja erittäin vähän roiskeita
- Parempi palon profiili ja ulkonäkö
- Ei hitsausarvojen jatkuvaa säätöä
- AWS A5.18 ER70S-6
- EN ISO 14341-A G46 4M 3Si1/G42 3C 3Si1
Suojakaasut (EN 439:n mukaan) :
MAG M21 Seoskaasu Ar+ on suurempi kuin 5-25% CO2
C1 Aktiivikaasu 100 % CO2
- AWS A5.18 ER70S-6
- EN ISO 14341-A G46 4M 3Si1/G42 3C 3Si1
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!