Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ultra Mag kuparoitu
Umpilanka seostamattomien terästen hitsaukseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta






Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erinomainen syötettävyys ja hyvin vakiona pysyvät hitsausominaisuudet
Ei hitsausarvojen jatkuvaa säätöä.
Vakaa kaari ja erittäin vähänroiskeita.
Parempi palon profiili ja ulkonäkö
Luokittelu:
AWS A5.18 ER70S-6
EN ISO 14341-A G46 4M 3Si1/G42 3C 3Si1
Suojakaasut (EN 439:n mukaan) :
MAG M21 Seoskaasu Ar+ >5-25% CO2
C1 Aktiivikaasu 100 % CO2
- Rakenneteräkset
- EN10025 S185, S235, S275, S355
- Laivalevyt
- ASTMA 131 Grade A, B, C, D, AH32t/m DH36
- Valuteräs
- EN10213-2 GP240R
- Putkiteräkset
- EN10208-1 L210, L240, L290, L360
- EN10208-2 L240NB, L290NB, L360NB, L360QB, L240MB
- L290MB, L360MB, L415MB, L415NB
- API 5LX X42, X46, X52, X60
- EN10216-1/ P235T1,P235T2, P275T1
- EN10217-1 P275T2, P355N
- Paineastiateräkset
- EN10028-2 P235GH, P265GH, P295GH, P355GH
- Hienoraeteräkset
- EN10113-2 S275, S275, S355, S420
- EN10113-3 S275M, S275ML, S355M,
- S355ML, S420M, S420ML
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!