Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hitsausletku Asetyleeni

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hitsausletku Asetyleeni

EN 3821 hitsausletku asetyleenille

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Hitsausletkuksi konepajoihin, telakoille, autokorjaamoihin ja rakennuksille



  • Sisäkumi: Musta, sileä EPDM

  • Vahvike: Synteettinen tekstiilikudos

  • Ulkokumi: Punainen sään vaikutusta ja kulutusta kestävä EPDM

  • Työ-/räjähdyspaine 20/60bar

  • Käyttölämpötila: -30...+70°C

  • EN 3821 mukainen

Letku täyttää EN 3821 normin (korvannut vanhan EN 559 normin)