Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hitsausmaski 3M Speedglas 9100MP
Suojakypärällä varustettu hitsausmaski ylös nostettavalla hitsausvisiirillä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Speedglas 9100MP on EN397 hyväksytyllä suojakypärällä varustettu mukava ja helppokäyttöinen hitsausmaski, joka yhdistetään 3M Adflo moottoroituun puhallinsuojaimeen (tilattava erikseen). Hitsauskypärässä on ylöskäännettävä hitsausvisiiri, jonka alla on kirkas suojavisiiri. Lisäksi DIN5 sivuikkunat tekevät näkökentästä erittäin laajan.
Speedglas 9100MP toimitetaan ilman hitsauslasia ja siihen sopivat kaikki Speedglas 9100-sarjan automaattisesti tummuvat ja passiiviset hitsauslasit.
- Varustettu suojakypärällä (EN397)
- Ylös käännettävä hitsausvisiiri
- Sivuikkunat (DIN5)
- Yhdistetään 3M Adflo moottoroituun puhallinsuojaimeen
- Suunniteltu käytettäväksi yhdessä Peltor X -sarjan kuulonsuojainten kanssa
- Toimitetaan ilman hitsauslasia (sopiva lasi esimerkiksi 5M02000057)
- 3M tuotenumero 572800
EN 175
EN 166
EN 397
EN 12941 TH3 (käytettäessä yhdessä Adflo:n kanssa)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!