Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hitsausmaski 3M Speedglas G5-01 611130
Suunniteltu erityisesti raskaampiin hitsaus- ja hiontatöihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
3M Speedglas G5-01 hitsausmaski tarjoaa käyttäjälleen suojaa ja mukavuutta hitsaus- ja hiontatyöhön. Kevyt rakenne ja ergonominen muotoilu takaavat käyttömukavuuden pitkinä työpäivinä. Suuri näkökenttä ja automaattinen tummumistoiminto varmistavat selkeän näkyvyyden ja turvallisen työskentelyn. Flip Up -toiminto mahdollistaa sen, että voit vaihtaa saumattomasti hitsauksen ja hionnan välillä samalla, kun moottoroidun hengityssuojauksen suojaus säilyy. G5-01 -maskiin on saatavilla lisävarusteena myös kätevä akkukäyttöinen työvalosarja (5M75174193).
- 3M Speedglas G5-01-hitsausmaski automaattisesti tummuvalla G5-01VC-hitsauslasilla (variable color)
- G5-01VC -hitsauslasi : vaihtuva tummuusaste: 5, 8–14 sekä säädettävä värisävy tummassa tilassa (sävyille 8–14) - sopii useimmille kaarihitsausmenetelmille
- Suuri (104 x 170 mm) ja kaareva kirkas suojavisiiri tarjoaa erinomaisen näkyvyyden ylös- ja alaspäin sekä sivuille
- Natural Color -teknologian ansiosta hitsauslasin näkymä on kirkkaampi, tarkempi ja värikkäämpi
- Flip up -hitsausvisiiri voidaan nostaa ylös ja alla on kirkas hiontavisiiri
- Automaattinen käynnistys/sammutus
- Ilmavirtauksen suunta säädettävissä käyttäjän tarpeen mukaan (kasvoille, visiiriin tai niiden väliin)
- Kapea profiili ja ergonominen muotoilu
1 vuoden takuu
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!