Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hitsausmaski CleanAIR Omnira Combi Air
Automaattisesti tummuva hitsausmaski ylös nostettavalla hitsauslasilla
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
CleanAIR Omnira Combi Air -hitsausmaskia käytetään yhdessä CleanAIR -puhallinmoottorin kanssa, joten se soveltuu useimpiin hitsaustöihin tarjoten erinomaista suojaa haitallisilta hiukkasilta ja kaasuilta (suojausluokka korkein TH3). Maski on kevyt ja ergonominen, mikä tekee siitä miellyttävän käyttää pitkiäkin aikoja. Lisäksi maskissa on säädettävä pääpanta ja leveä visiiri, joka takaa hyvän näkyvyyden työskentelyn aikana. Hitsausmaski on varustettu myös automaattisella tummennustoiminnolla, joka suojaa silmiä kipinöiltä ja kuumuudelta.Automaattilasin True Color -tekniikka parantaa väriaistimusta ja tekee näkymästä erittäin selkeän. Omnira Combi Air soveltuu erinomaisesti myös hiontatöihin ylös nostettavan hitsausmaskin ansiosta, jonka alla on laajalla näkökentällä varustettu hiontavisiiri.
- Suunniteltu ammattikäyttöön
- Automaattisesti tummuva ADF True Colour -kasetti (110x90mm) parantaa väriaistimusta ja tekee näkymästä erittäin selkeän
- Perusnäkymän kirkkaus DIN 3
- Tummentumisen herkkyyden ja kirkastumisen viiveen säätö
- Tummuusaste säädettävissä DIN 5-8 ja 9-14
- UV- ja IR- suojaus suojaustaso 14 (jatkuva)
- Automaattinen sammutus 30min jälkeen kun kypärää ei käytetä
- Hionta-asetuksen valinta maskin ulkopuolisesta kytkimestä
- Sopii useimpiin hitsaustöihin (MIG/MAG/SMAW, TIG, plasmakaarihitsaus ja -leikkaus, hiilikaaritalttaus, kaasuhitsaus ja -leikkaus)
- Suuren hiontavisiirin ansiosta sopii erinomaisesti hiontatöihin
- Suojauskerroin (NPF) 500
- Korkein suojausluokka TH3
- Hyväksytty käytettäväksi suodattavien CleanAIR -puhallinlaitteiden kanssa (Basic, Aergo, Chemical 2F)
- Hyväksytty käytettäväksi CleanAIR jatkuvan virtauksen paineilmahengityslaitteiden kanssa
- Quicklock letkuliitäntä (letku ei sisälly toimitukseen)
- Hyväksynnät EN 12941, EN 14594, EN 166
- CleanAIR tuotenumero 703201
EN 12941, EN 14594, EN 166
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!