Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hitsausmaski CA-28 Euromaski Air 1,7+8
Yhdistää hitsausmaskin ja hiontavisiirin parhaat ominaisuudet.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Euromaski CA-28 on klassikkomaskin ilmastoitu versio, joka on hyväksytty käytettäväksi yhdessä CleanAIR -puhallinsuojainten kanssa. CA-28 yhdistää hitsausmaskin ja hiontamaskin parhaat ominaisuudet ja sen vuoksi se sopiikin sellaisenaan useimpiin hitsaus- ja hiontatöihin. CA-28:ssa ei ole automaattilasia tai muutakaan elektroniikkaa, joten se on erittäin helppokäyttöinen ja varmatoiminen jokaisessa olosuhteessa.
- Ergonominen ja kevyt rakennne
- Sopii sellaisenaan useimpiin hitsaus- ja hiontatöihin
- Ylösnostettava kaarihitsausvisiiri
- Laaja ja vääristymätön näkökenttä suuren hiontavisiirin ansiosta
- UV-visiiri suojaa EN166 -standardin vaatimusten mukaisesti keskienergisiltä iskuilta (B)
- Yhdistettävissä CleanAIR puhallinsuojaimiin
- Helposti säädettävä pääpanta
- Hengitysletkun liitin CA40x1/7"
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!