Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hitsausmaski Euromaski
Monipuolinen hitsaussuojain, joka tarjoaa tehokasta suojaa kasvoille ja silmille erilaisissa hitsaus- ja leikkaustöissä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Monipuolinen hitsausmaski, joka sopii erityisesti kaarihitsaukseen ja polttoleikkaukseen. Euromaski on erittäin kevyt, joka vähentää käyttäjän rasitusta pitkienkin käyttöjaksojen aikana. Euromaskin suuri hionta- ja hitsausvisiiri tarjoaa erinomaisen näkyvyyden työskentelyalueelle ja suojaa tehokkaasti käyttäjää hitsauskipinöiltä ja -roiskeilta.
Hitsausvisiirin ollessa ylhäällä Euromaski toimii kasvo- ja hiontasuojuksena ja hitsausvisiiri alaslaskettuna suojaa tehokkaasti hitsauksessa ja polttoleikkauksessa.
Euromaskiin on saatavilla kattavasti lisä- ja varaosia, joten Euromaski on loistava valinta vuosiksi eteenpäin.
- Suojaa silmät ja kasvot UV-säteilyltä ja kipinöiltä
- Kevyt ja mukava käyttää
- Laaja näkökenttä
- Säädettävä pääpanta
- Tummuusaste / visiirit yhdessä:
DIN 1,7 + DIN 8 = DIN 9
DIN 1,7 + DIN 10 = DIN 11
DIN 3 + DIN 8 = DIN 10
DIN 3 + DIN 10 = DIN 12
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!