Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hitsausmaski Evermatic

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hitsausmaski Evermatic

Suunniteltu ammattikäyttöön vaativiin olosuhteisiin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Hitsausmaski visiiriluukulla on erinomainen vaihtoehto ammattikäyttöön vaativiin olosuhteisiin. Kevyt ja ergonominen rakenne tekee siitä miellyttävän käyttää ja etuosan muotoilu vähentää hiilidioksidin kertymistä hengitettäessä maskin sisään.

Hitsausmaskin luukussa on ns. tirkistysasento, jolloin hitsaustyön tarkastelua varten koko maskia ei tarvitse nostaa ylös. Tämän ansiosta työ nopeutuu ja vältytään nyökytysliikkeiltä.

Leveä maski suojaa erinomaisesti kasvojen, korvien ja kaulan alueet UV-säteilyltä ja hitsauskipinöiltä.
Hitsausmaskiin on saatavilla kattavasti varaosia, jotka on helppo ja nopea vaihtaa maskin yksinkertaisen rakenteen ansiosta.



  • Hitsauslasin koko 60 x 110 mm DIN 9

  • Sisäroiskelasi DIN 1.7

  • Suojaa erinomaisesti kasvojen, kaulan ja korvien alueet UV-säteilyltä ja hitsauskipinöiltä

  • Kevyt ja ergonominen rakenne

  • Luukku varustettu ns. tirkistysasennolla

  • CE EN175 mukaisesti hyväksytty

  • Etuosan muotoilu vähentää hiilidioksidin kertymistä maskin sisään

  • Valmistettu paloluokitellusta polyamidista PA66

  • Saatavilla kattavasti varaosia

  • Valmistettu Suomessa