Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tarvikesetti hitsauspöytiin
Laaja 16mm tapilla oleva tarvikesetti hitsauspöytiin, joilla saat kappaleet pysymään juuri oikealla paikalla ja kulmassa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pitää sisällään:
- 8 × Hitsauspöydän tappi
- 4 × Pikakiinnityspultti D16
- 6 × Ruuvipuristin PRO 80x300
- 2 × Tasainen kulma 250x200
- 2 × Tasainen kulma 150x125
- 2 × Kiinnityskolmio vasen 200x200x50
- 2 × Pyöreä epäkesko pysäytin D65
- 2 × Pysäytin 200x50
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!