Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hitsauspoltin, titaani
Bitumihitsauslevyjen kuivaukseen, sulattamiseen ja asennukseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Enintään 1 m pitkä korkeapaineinen työliekki
- Poltin valmistettu TA2-titaanista – siksi erittäin kestävä ja vakaa
- 60 % kevyempi kuin tavalliset teräksestä ja messingistä valmistetut hitsauspolttimet
- Ergonominen polttimen rakenne vähentää käyttäjän rasitusta
- Sisältää polttimen jalustan
- Esiasetettu 7 cm:n sytytysliekki, voidaan säätää ruuvitaltalla tarvittaessa
- Nopea vaihto sytytysliekistä työliekkiin kahvassa olevalla vivulla
- Hyvä työliekin hienosäätö
- Liitäntä: Vasenkätinen kierre R 3/8″
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!