Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Arosta 304L
Rutiiliemäksinen hitsauspuikko ruostumattomalle teräkselle 304L tai vastaavalle. Erinomainen korroosionkestävyys hapettavissa ympäristöissä ja raerajakorroosiota vastaan.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Hitsauspuikko Arosta 304L on rutiiliemäksinen hitsauspuikko, joka soveltuu kaikkiin asentoihin ruostumattomalle teräkselle 304L tai vastaavalle. Sen erinomaiset korroosio-ominaisuudet hapettavissa ympäristöissä, kuten typpihapossa, tekevät siitä luotettavan valinnan myös vaativiin olosuhteisiin. Hitsauspuikko on myös hyvin vastustuskykyinen raerajakorroosiota vastaan ja sopii kaikille hitsauskoneille. Hitsauspuikko tarjoaa juohevan hitsimuodon ja helposti irtoavan kuonan, mikä tekee hitsaamisesta sujuvaa ja tehokasta. Hitsauspuikkoa voidaan käyttää tasa- sekä vaihtovirralla.
- Rutiiliemäksinen hitsauspuikko kaikkiin asentoihin ruostumattomalle teräkselle 304L tai vastaavalle
- Erinomaiset korroosio-ominaisuudet hapettavissa ympäristöissä kuten typpihapossa
- Hyvin vastustuskykyinen raerajakorroosiota vastaan
- Sopii kaikille hitsauskoneille
Lämpötila-alue:
- Paineastiat: -196 - +350 C
- Hapettumisenkesto: 800 C
- Juoheva hitsimuoto
- Helposti irtoava kuona
- Luja päällyste
- Hitsattavissa tasa- tai vaihtovirralla
AWS A5.4-92 E308-16
EN 1600-97 E19 9 L R 12
Mat-Nr 1.4316
AWS A5.4-92 E308-16
EN 1600-97 E19 9 L R 12
Mat-Nr 1.4316
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!