Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Arosta 309Mo
Voimakkaasti seostettu rutiili-emäspuikko teräksen ja ruostumattoman teräksen sekaliitoksiin. Sopii myös vaikeasti hitsattavien terästen korjaushitsaukseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Hitsauspuikko Arosta 309Mo on voimakkaasti CrNiMo seostettu rutiili-emäspuikko, joka soveltuu kaikkiin hitsausasentoihin. Sen hyvä korroosion vastustuskyky tekee siitä erinomaisen valinnan ruostumattoman teräksen liittämiseen seostamattomaan teräkseen ja pohjapalkojen hitsaukseen kompound-teräksissä. Puikolla on myös mahdollista hitsata vaikeasti hitsattavia teräksiä sekä korjaushitsauksia. Sen maksimilevyvahvuus päittäisliitoksissa on noin 12 mm ja se on hitsattavissa AC:lla ja DC+ navalla.
- Voimakkaasti CrNiMo seostettu rutiili-emäspuikko kaikkiin asentoihin
- Hyvä korroosion vastustuskyky
- Erityisesti kehitetty ruostumattoman liittämiseen seostamattomaan teräkseen ja pohjapalkojen hitsaukseen kompound-teräksissä
- Max. levyvahvuus päittäisliitoksissa ~ 12 mm
- Sopiva sekaliitosten ja vaikeasti hitsattavien terästen korjaushitsaukseen
- Hitsattavissa AC:lla ja DC+ navalla
- AWS A5.4-92 E309MoL-16
- EN 1600-97 E23 12 2 L R 32
- AWS A5.4-92 E309MoL-16
- EN 1600-97 E23 12 2 L R 32
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!