Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Arosta 309Mo
Arosta 309Mo - 1
Arosta 309Mo - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Arosta 309Mo

Voimakkaasti seostettu rutiili-emäspuikko teräksen ja ruostumattoman teräksen sekaliitoksiin. Sopii myös vaikeasti hitsattavien terästen korjaushitsaukseen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Hitsauspuikko Arosta 309Mo on voimakkaasti CrNiMo seostettu rutiili-emäspuikko, joka soveltuu kaikkiin hitsausasentoihin. Sen hyvä korroosion vastustuskyky tekee siitä erinomaisen valinnan ruostumattoman teräksen liittämiseen seostamattomaan teräkseen ja pohjapalkojen hitsaukseen kompound-teräksissä. Puikolla on myös mahdollista hitsata vaikeasti hitsattavia teräksiä sekä korjaushitsauksia. Sen maksimilevyvahvuus päittäisliitoksissa on noin 12 mm ja se on hitsattavissa AC:lla ja DC+ navalla.



  • Voimakkaasti CrNiMo seostettu rutiili-emäspuikko kaikkiin asentoihin

  • Hyvä korroosion vastustuskyky

  • Erityisesti kehitetty ruostumattoman liittämiseen seostamattomaan teräkseen ja pohjapalkojen hitsaukseen kompound-teräksissä

  • Max. levyvahvuus päittäisliitoksissa ~ 12 mm

  • Sopiva sekaliitosten ja vaikeasti hitsattavien terästen korjaushitsaukseen

  • Hitsattavissa AC:lla ja DC+ navalla
Suorituskyvyn osoitus


  • AWS A5.4-92 E309MoL-16

  • EN 1600-97 E23 12 2 L R 32
Käyttöalue


  • AWS A5.4-92 E309MoL-16

  • EN 1600-97 E23 12 2 L R 32