Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hitsauspuikko
Rutiili-emäksinen hitsauspuikko ruostumattomille duplex-teräksille, hitsattavissa kaikissa asennoissa. Erinomainen hitsattavuus, korroosionkestävyys ja korkea myötöraja.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Rutiili-emäksinen hitsauspuikko tarjoaa erinomaisen hitsattavuuden ruostumattomille duplex-teräksille kaikissa hitsausasennoissa. Hitsauspuikon korkea myötöraja ja hyvä korroosionkestävyys tekevät siitä ihanteellisen valinnan yleistä koroosiota, pistekorroosiota ja jännityskorroosiota vastaan. Hitsauspuikko on käyttökelpoinen lämpötiloihin 250°C saakka.
- Rutiili-emäksinen hitsauspuikko ruostumattomille duplex-teräksille
- Kaikki hitsausasennot
- Erinomainen hitsattavuus sekä pohja- että täyttöpalkoihin
- Käyttökelpoinen lämpötiloihin 250°C saakka
- Hyvä korroosionkestävyys yleistä koroosiota, pistekorroosiota ja jännityskorroosiota vastaan (PREN~35)
- Korkea myötöraja
- Hitsattavisssa AC:llä ja DC+ navassa
- AWS A5.4 : E2209-16
- EN 1600 : E 22 9 3 N L R 32
Tuotteiden mekaaniset arvot ja kemiallinen analyysi löytyvät liitteenä olevasta kuvastosivusta.
- AWS A5.4 : E2209-16
- EN 1600 : E 22 9 3 N L R 32
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!