Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hitsauspuikko W48 EZ-50B

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hitsauspuikko W48 EZ-50B

Kustannustehokas emäspuikko seostamattomien ja niukkaseosteisten terästen hitsaukseen. Tunteeton epäpuhtauksille ja kestävä hitsiaine varmistavat kestävän lopputuloksen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Hitsauspuikko kustannustehokas valinta seostamattomien ja niukkaseosteisten terästen hitsaukseen. Tunteeton perusaineen epäpuhtauksille ja sitkeä hitsiaine varmistaa kestävyyden suurissakin jännityksissä. Hitsauspuikon erinomainen hitsattavuus eri asennoissa tekee siitä luotettavan valinnan monenlaisiin hitsausprojekteihin. Sen riittoisuus on jopa 120 %.



  • Emäspäällysteinen hitsauspuikko seostamattomille ja niukkaseosteisille teräksille

  • Sopii erinomaisesti rakenteisiin, joissa esiintyy suuria jännityksiä

  • Tunteeton perusaineen epäpuhtauksille

  • Sitkeä hitsiaine

  • Riittoisuus 120 %.

  • Erinomainen hitsattavuus DC:llä lähes kaikissa asennoissa, etenkin lakiasennossa ja alhaalta ylös.

  • Erinomainen sitkeys, hyvä röntgentiiveys.

  • Virtatyyppi DC puikko+
Suorituskyvyn osoitus

AWS A5.1 E7018-1


EN 499-94 E42 4B 42 H5

AWS A5.1 E7018-1


EN 499-94 E42 4B 42 H5