Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Hitsauspuikko W48 EZ-50B

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hitsauspuikko W48 EZ-50B

Luotettava emäksinen yleisvirtapuikko seostamattomille ja niukkaseosteisille teräksille.

  • Paino: 3,2 kg
  • Normit: ISO 2560-A
  • Materiaali: Teräs
  • AWS: A 5.1: E 7018
  • Päällyste: Emäs
  • Vetolujuus vähint.: 540 N/mm²
  • Pituussuuntainen venymä vähint.: 26 %

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Langan/puikon halkaisija Kokonaispituus (L1) Virta vähint./enint. Virta vähint. Määrä PY
Hinta/PY
0982304800
2 mm 300 mm 50-80 A 50 A
1 kpl
0982354800
2,5 mm 300 mm 60-90 A 60 A
1 kpl
0982324801
3,2 mm 350 mm 110-140 A 110 A
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
Tunteeton perusaineen epäpuhtauksille. Sitkeä hitsiaine. Sopii erinomaisesti rakenteisiin, joissa esiintyy suuria jännityksiä.



Riittoisuus 120 %. Soveltuu niukkaseosteisen teräksen hitsaukseen. Erinomainen hitsattavuus DC:llä lähes kaikissa asennoissa, etenkin


lakiasennossa ja alhaalta ylös.



Erinomainen sitkeys. Hyvä röntgentiiveys.


Virtatyyppi DC puikko+

Huomautus

Luokittelu:


  • AWS A5.1 E7018-1

  • EN 499-94 E42 4B 42 H5
  • AWS A5.1 E7018-1

  • EN 499-94 E42 4B 42 H5