Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hitsauspuikko tulenkestäville teräksille 25.20 Super R (Intherma 310)
Rutiilipäällysteinen asentohitsauspuikko tulenkestäville / ruostumattomille teräksille. Matala pii-pitoisuus ja korkea magnaani-pitoisuus estää mikrohalkeamien muodostumista.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Hitsauspuikko Super R 25.20 on rutiilipäällysteinen asentohitsauspuikko, joka on suunniteltu tulenkestäville ruostumattomille teräksille. Sen matala pii-pitoisuus ja korkea mangaani-pitoisuus estävät mikrohalkeamien muodostumisen. Voidaan hitsata sekä AC:lla että DC:llä, ja sen riittoisuus on 120%. Hitsauspuikko soveltuu paineastioille sekä muihin korkeita lämpötiloja vaativiin kohteisiin.
- Rutiilipäällysteinen asentohitsauspuikko tulenkestävile / ruostumattomille (310) teräksille
- Matala pii-pitoisuus ja korkea mangaani-pitoisuus estävät mikrohalkeamien muodostumista
- Hitsattavissa AC:lla ja DC:llä
- Riittoisuus 120%
- Lämpötila-alue:
Paineastiat: -20 - +400 C
Hilseilykestävyys +1100 C
Hitsattavat materiaalit:
- EN 10088-1/2 / EN 102 13-4 /W.Nr. ASTM/ACI UNS A240/A351
Tulenkestävät teräkset
- X10CrAI24 / 1.4762
- GX25CrNiSi 18-9 /1.4825
- GX40CrNiSi 22-9 /1.4826
- X15 CrNiSi 20-12/ 1.4828
- GX25CrNiSi 20-14 /1.4832
- X15 CrNiSi 25-20/ 1.4841 310S S31008 CK20 J94202
- X12CrNi 25-21 /1.4845
- GX40CrNiSi 25-20 /1.4848 HK40
Kemiallinen analyysi (paino%), puhdas hitsiaine:
- C 0,012
- Mn 3,5
- Si 0,4
- Cr 26,0
- Ni 21
- AWS A5.4M (E310-16)* *AWS luokittelun Mn pitoisuus välillä 1.0% - 2.5%
- ISO 3581 E25 20 R 3 2
- AWS A5.4M (E310-16)* *AWS luokittelun Mn pitoisuus välillä 1.0% - 2.5%
- ISO 3581 E25 20 R 3 2
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!