Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Emäspäällysteinen hitsauspuikko LE 48 Conarc 48

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Emäspäällysteinen hitsauspuikko LE 48 Conarc 48

Emäspäällysteinen perushitsauspuikko seostamattoman ja niukkaseosteisen teräksen hitsaukseen. Hyvät iskusitkeysarvot jopa -40°C:ssa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Emäspäällysteinen, matalavetyinen, Conarc 48 hitsauspuikko seostamattoman ja niukkaseosteisen teräksen hitsaukseen, varma peruspuikko. Erinomainen hitsattavuus, soveltuu hitsattavaksi lähes kaikissa hitsausasennoissa - erityisesti lakiasennossa ja alhaalta ylös. Erinomainen sitkeys jopa -40°C:ssa ja tuotteen riittoisuus on 130%. Lisäksi hitsauspuikko on helppo tunnistaa oranssista päästään.



  • Seostamattoman ja niukkaseosteisien teräksien hitsaukseen

  • Emäspäällysteinen

  • Erinomainen hitsattavuus

  • Soveltuu hitsattavaksi lähes kaikissa asennoissa, etenkin lakiasennossa ja alhaalta ylös

  • Riittoisuus 130%

  • Erinomainen sitkeys vielä -40°C:ssä.

  • Hyvä röntgentiiveys

  • Virtatyyppi AC /DC puikko+

  • Tunnistus: pään väri oranssi
Suorituskyvyn osoitus

AWS A5.1-91 E7018-1 H4R


EN 499-94 E46 4 B 42 H5


AWS A5.1-91 E7018-1 H4R


EN 499-94 E46 4 B 42 H5