Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Emäspäällysteinen hitsauspuikko LE 48 Conarc 48
Emäspuikko, matalavetyinen H DM <5ml/100g
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Emäspuikko, matalavetyinen H DM <5ml/100g
Riittoisuus 130%. Soveltuu niukkaseosteisen teräksen hitsaukseen.
Erinomainen hitsattavuus DC+:lla ja AC:llä lähes kaikissa asennoissa, etenkin lakiasennossa ja alhaalta ylös.
Erinomainen sitkeys vielä -40°C:ssä. Hyvä röntgentiiveys.
Virtatyyppi AC /DC puikko+
Tunnistus: Conarc 48/7018-1
Pään väri oranssi
- AWS A5.1-91 E7018-1 H4R
- EN 499-94 E46 4 B 42 H5
Luokittelu:
- AWS A5.1-91 E7018-1 H4R
- EN 499-94 E46 4 B 42 H5
- AWS A5.1-91 E7018-1 H4R
- EN 499-94 E46 4 B 42 H5
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!