Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Emäspäällysteinen hitsauspuikko LE 48 Conarc 48

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Emäspäällysteinen hitsauspuikko LE 48 Conarc 48

Emäspuikko, matalavetyinen H DM <5ml/100g

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
Riittoisuus 130%. Soveltuu niukkaseosteisen teräksen hitsaukseen.


Erinomainen hitsattavuus DC+:lla ja AC:llä lähes kaikissa asennoissa, etenkin lakiasennossa ja alhaalta ylös.


Erinomainen sitkeys vielä -40°C:ssä. Hyvä röntgentiiveys.


Virtatyyppi AC /DC puikko+



Tunnistus: Conarc 48/7018-1


Pään väri oranssi



Suorituskyvyn osoitus
  • AWS A5.1-91 E7018-1 H4R

  • EN 499-94 E46 4 B 42 H5

Huomautus

Luokittelu:


  • AWS A5.1-91 E7018-1 H4R

  • EN 499-94 E46 4 B 42 H5
  • AWS A5.1-91 E7018-1 H4R

  • EN 499-94 E46 4 B 42 H5