Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
WE55-hitsauspuikko
Peruselektrodi, joka sopii tiukkojen lujuusvaatimusten käyttökohteisiin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Korkealaatuinen ja luja
- Hyvä iskunkestävyys pakkaslämpötiloissa
- Käytetään rakenneteräksen, säiliöteräksen, sivulevyjen ja muiden terästyyppien hitsaukseen mukaan lukien teräs 52.3
Mekaaniset ominaisuudet
- Vetolujuus: 550 N/mm2
- Venymä A 5: 27 %
- Myötöraja: 470 N/mm2
- Charpy-iskulujuus V – 46 °C: 50 J
Hitsattavan metallin analyysi
- C: 0,07 %
- Si: 0,50 %
- Mn: 1,20 %
Standardit:
EN ISO 2560-2 E 42 5 B 4 2 (H)
AWS A 5.1: E7018-1H4
ABS 3 V
TÜV E42 4 B4 2
RINA 4YD H5
DB E42 4 B 4 2
DNV-GL 4Y H5
LR 4Y40m-H10
CE INEdoP209
Hyväksynnät ja kemiallinen analyysi löytyvät kohdasta Dokumentit/lisätiedot
Perushitsauspuikko, joka mahdollistaa hitsauksen kaikissa asennoissa: Pään yläpuolinen hitsaus, pystysuorat täytehitsit, vaakasuorat täytehitsit,
sivusta, putki pystyakselilla, alhaalta ylöspäin, pystysuoraan nouseva.
Tarkista, onko puikkoa käytettävä kahvan painikkeilla + / -.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!