RepTec AISi 5 0982 257 1 ja 0982 227
Luokittelu
- AWS A5.3-99 E 40 43
- ISO 18273-01 AI4043A
RepTec AISi 12 09822507
Luokittelu
- ISO 18273-01 AI 4047A
Alumiinin ja sen seosten hitsaukseen. Sopii erityisesti puhtaalle alumiinille rakenteissa, jotka altistuvat korroosiolle (esimerkiksi bensiinisäiliöissä tai maidon, viinin, kemikaalien ja vastaavien säilytysastioissa)
Käytetään tasavirralla ja positiivinen napa (+) pihdissä. Yli 3 mm paksun materiaalin hitsauksessa puikot on esikuumennettava 200–300 °C:n lämpötilaan.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!