Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hitsauspuikko, happitaltta
Laadukkaat hiilikaaritalttauspuikot hitsisaumojen aukaisuun ja railonvalmistukseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Hiilestyspuikot / talttaushiilet / hiilikaaritalttauspuikot ovat kätevä väline hitsisaumojen aukaisuun ja railonvalmistukseen. Hitsisaumoja voi tulla tarve avata esim. hitsausvirheiden johdosta. Puikon käyttö on helppoa ja turvallista, kun sitä käytetään oikeanlaisen virtalähteen, hiilikaaritalttauspuikonpidikkeen ja paineilman kanssa.
- Käytetään mm. hitsisaumojen aukaisuun (esim. hitsausvirheet) ja railonvalmistukseen
- Puikkovirtalähteen lisäksi tarvitaan hiilikaaritalttauspuikonpidin sekä paineilmaa sulan poistamiseen
- Väri: Kupari
- Hitsausvirta Teräs DC+ Muut DC-
- Paineilma 4-7 bar
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!