Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kannettava hitsauspuikkosäiliö Hydro Guard
Suojaa hitsauspuikkosi kosteudelta ja varmista laadukkaat hitsaukset. Kompakti ja helppokäyttöinen hitsauspuikon säilytysratkaisu, joka takaa puikkojen syttyvyyden.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Hitsauspuikkojen kuivasäilytysastia Lincoln HydroGuard tarjoaa erinomaisen kosteussuojan hitsauspuikoille. Kosteudelle altistuneiden puikkojen syttyminen on hankalaa ja myös hitsin laatu heikkenee. Kompakti rakenne tekee säilytysastian helposti kuljetettavaksi asennuspaikalle, ja puikkohissi helpottaa puikkojen poimimista. Hitsauspuikkojen laadukas säilytys varmistaa hitsauksen onnistumisen ja parantaa hitsin laatua.
- Erinomainen kosteussuoja hitsauspuikoille
- Kosteudelle altistunut hitsauspuikko ei syty hyvin
- Kosteus hitsauspuikoissa heikentää hitsin laatua, voi aiheuttaa vetyhalkeamia ja huokosia hitsiin
- Kompakti rakenne - helppo kuljettaa asennuspaikalle
- Puikkohissi – helpottaa puikon poimimista
- Lämpötila 149° C
- Merkkivalo osoittaa toiminnan
- Helposti siirrettävä, kantokahva
- Riittävä eristys - ylläpitää hyvin lämpötilan
- Luja jauhemaalattu pinta
- Kestävä metallirakenne
- CE-hyväksytty
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!