Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hitsauspuikko Supra
Korkealaatuinen rutiilipäällysteinen hitsauspuikko seostamattomille teräksille. Erinomainen syttyvyys, joten helppo aloittelijankin hitsata. Soveltuu myös epäpuhtaille pinnoille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Supra-hitsauspuikot ovat rutiilipäällysteisiä korjaus- ja yleispuikkoja, jotka soveltuvat seostamattomille teräksille. Niiden erinomainen syttyvyys tekee hitsauksesta sujuvaa ja tehokasta, soveltuu myös aloittelijoille. Hitsauspuikot toimivat kaikissa hitsausasennoissa, myös alaspäin. Ne eivät ole kranttuja epäpuhtauksille - käyvät siis myös maalattujen ja ruosteisten pintojen hitsaukseen. Suositeltava valinta, kun on tarvetta silloittaa suuria rakoja. Soveltuvat myös rakenneteräksen hitsaukseen. Hitsauspuikot ovat yhteensopivia kaikkien puikkohitsauskoneiden kanssa, ja niitä voidaan käyttää sekä AC- että DC-virtatyypillä, huom. puikopidin oltava miinusnavassa.
- Rutiilipäällysteinen korjaus- ja yleispuikko seostamattomille teräksille
- Erinomainen syttyvyys
- Kaikki hitsausasennot, myös ylhäältä alaspäin; ”alamäkipuikko”
- Erinomainen maalatuilla ja ruosteisilla pinnoilla
- Suositellaan, kun on silloitettava isoja rakoja
- Soveltuu myös rakenneteräkselle
- Sopii kaikille puikkohitsauskoneille
- Virtatyyppi AC / DC puikko -
- AWS A5.1-91 E6012
- EN 499-94 E38 0 RC 11
- AWS A5.1-91 E6012
- EN 499-94 E38 0 RC 11
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!