Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hitsausspray Perfect
Biologisesti hajoava hitsausspray alumiinille, rakenneteräkselle, ei-rautapitoisille metalleille, ruostumattomille teräksille ja hitsaussuuttimille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Estää hitsausroiskeita tarttumasta ruostumattomaan teräkseen, teräkseen ja muihin metalleihin sekä hitsauspolttimen suuttimiin
Edesauttaa onnistunutta hitsausta. Ehkäisee alkavaa korroosiota
Valumaton
Tiksotrooppisen ominaisuutensa ansiosta aine pysyy pystypinnoilla valumatta eikä muodosta pisaroita
Ei vaikutusta jatkokäsittelyyn, kuten sinkitykseen ja maalaukseen
- Hyvin vähän orgaanisia aineita, ei aiheuta halkeilua.
Hitsaussuihkejäämät on helppo poistaa.
- Tämä mahdollistaa jatkokäsittelyn, kuten sinkityksen tai maalaamisen
Jäähdyttävä vaikutus
Jäähdyttävä vaikutus minimoi värjäytymät ruostumattoman teräksen hitsauksessa
Ei sisällä silikonia
Ei haitallisia vaikutuksia myöhemmin tehtäviin käsittelytöihin, kuten maalaukseen
Korroosiosuojaus
Ohut kalvo toimii samanaikaisesti väliaikaisena korroosiosuojana
Ei sisällä liuottimia
Ei sisällä kloorattuja hiilivetyjä (CHC) tai muita liuottimia
Suojaa pullo kylmältä ja hitsausroiskeilta. Kun ruiskutat ainetta onttoihin osiin ja ahtaisiin kohtiin, aloita hitsausprosessi vasta huolellisen tuuletuksen jälkeen. Puhdista ennen sinkitystä työstettävät pinnat huolellisesti kuumavesipainepesurilla tai liuotinpohjaisella irrotusaineella.
Oheiset tiedot ovat kokemukseemme perustuvia suosituksia. Sopivuus on varmistettava etukäteen.
Perfect-hitsaussuihke on biologisesti hajoava suihke alumiinille, ei-rautapitoisille metalleille, rakenneteräkselle, hitsauspolttimen suuttimille ja ruostumattomille teräksille.
Ravista ennen käyttöä. Suihkuta varovasti, tasaisesti ja ohuelti noin 30 cm:n etäisyydeltä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!