Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Keraaminen roiskesuoja-aine PulvePlus
Suojaa virta- ja kaasusuuttimia roiskeiden tarttumiselta, jolloin niitä kuluu vähemmän hitsauksen aikana - jopa 8 tunnin ajan ilman lisäyksiä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pulve Plus -hitsausspray on luotettava kumppani hitsaustyöhön, sillä sen roiskesuoja kestää jopa 8 tuntia ilman lisäyksiä. Hitsausroiskeet eivät myöskään kiinnity virta- ja kaasusuuttimiin, mikä tekee työskentelystä sujuvaa ja tehokasta sekä kulutusosia kuluu merkittävästi vähemmän. Lisäksi spray suojaa lämpöä vastaan jopa +600 – 1000ºC lämpötiloissa, joten voit hitsata turvallisesti ja luottavaisin mielin. Pulve Plus on hitsausroboteille ihanteellinen valinta, sillä se mahdollistaa keskeytymättömän hitsauksen yli 8 tunnin ajan. Turvallisuus ja käyttömukavuus ovat tärkeässä roolissa, kun valitset hitsaussprayta työkaluillesi, ja Pulve Plus täyttää nämä vaatimukset täydellisesti.
- Roiskesuoja kestää 8 tunnin ajan ilman lisäyksiä
- Hitsausroiskeet eivät kiinnity virta- ja kaasusuuttimiin
- Ei sisällä silikonia
- Suojaa lämpöä vastaan + 600 – 1000ºC
- Hitsausrobotti voi hitsata keskeytymättä yli 8 tuntia
- Valkoinen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!