Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hitsausvirtasuutin
Korkealaatuiset CuCrZr suuttimet tarjoavat erinomaisen suorituskyvyn ja pidemmän käyttöiän eri teräksien hitsauksessa, erityisesti korkeimmissa lämpötiloissa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Hitsausvirtasuutin CuCrZr tarjoaa poikkeuksellista kovuutta ja kestävyyttä verrattuna perinteisiin CU-virtasuuttimiin. Se soveltuu monille eri materiaaleille, kuten teräs, alumiini ja ruostumaton teräs, ja kestää korkeita lämpötiloja. Sen kovempi materiaali takaa paremman virransiirron lankaan, varmemman langansyötön ja vähemmän kulumista, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan vaativiin hitsaustöihin.
- Seoskupariset CuCrZr virtasuuttimet ovat huomattavasti kovempia kuin tavalliset seostamattomat Cu –DHP suuttimet
- Teräkselle, alumiinille ja ruostumattomalle/haponkestävälle teräkselle
- Soveltuu erityisesti korkeisiin lämpötiloihin, suuttimilla n. +200 °C korkeampi pehmenemislämpötila
- Materiaalin kovuus antaa monia merkittäviä etuja:
- Parempi virransiirto lankaan
- Varmempi langansyöttö - lanka ei juutu suuttimeen
- Täydellinen pinnanviimeistely
- Vähemmän kulumista
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!