Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Vaihtosuodatinpari Elipse P3 RD

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Vaihtosuodatinpari Elipse P3 RD

Vaihtosuodatinpari GVS Elipse -hengityksensuojaimille.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Vaihdettava suodatinpari GVS Elipse ja Elipse Integra puolinaamarimallisille hengityksensuojaimille. Suodattimen teholuokka P3 = tehokkain hiukkassuodatusluokka pölyltä, sumulta ja höyryltä, joissa on esim. mikro-organismeja, kuten bakteereja ja viruksia, kipsiä, puu- tai tekstiilikuituja, marmoria, titaanioksidia, vuolukiveä, kivivillaa, puhdistusaineita, öljyä, mausteita, suolaa, rehua jne.



Suojaa pölyltä, joka voi aiheuttaa keuhkosairauksia, jota aiheuttaa mm. puuvilla, grafiitti, kaoliini, sinkki ja alumiini. Suojaa myös haitalliselta pölyltä, jota aiheuttaa mm. kivihiili, asbesti (tarkista aina kohdekohtainen purkuohjeistus), bauksiitti, kvartsi ja rautamalmi. Suojaa myös myrkylliseltä pölyltä, jota aiheuttaa mm. mangaani, lyijy ja kromi.



  • Sopii Elipse sekä Elipse Integra puolinaamarimallisille hengityksensuojaimille

  • Suodatinluokka P3 (hiukkassuodatin)

  • Vettä hylkivä rakenne

  • Helppo vaihtaa

  • Patentoitu suodattimien pehmeärakenne
  • EN 143