Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Höyryletku Manitoba
Höyryletku tekstiilivahvikkeilla.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kevyt ja taipuisa höyryletku vesihöyryn siirtoon käyttöpaineen ollessa max. 6 bar, myös kuumalle vedelle
- Sisäkumi: musta, sileä EPDM
- Vahvike: tekstiilikudos
- Ulkokumi: musta, kääritty, säänkestävä EPDM
- Työ-/räjähdyspaine: höyrylle 6/60bar, vedelle 20/60bar
- Käyttölämpötila: -40...+165 °C
Pidemmän käyttöiän saavuttamiseksi letku on tyhjennettävä käytön jälkeen.
Ei kiinteisiin asennuksiin.
Letku täyttää ISO 6134-92 Class 1 type1/2 normin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!