Teräskudosletku kyllästetyn höyryn siirtoon
Pidemmän käyttöiän saavuttamiseksi letku on tyhjennettävä/kuivattava käytön jälkeen.
- Sisäkumi: Musta, sileä EPDM
- Vahvike: Teräskudos
- Ulkokumi: Musta, kääritty säänkestävä EPDM
- Työ-/räjähdyspaine: 18/180bar
- Käyttölämpötila: -40...+210°C , hetkellisesti +230°C
Pidemmän käyttöiän saavuttamiseksi letku on tyhjennettävä käytön jälkeen.
Ei kiinteisiin asennuksiin.
Letku täyttää ISO 6134 luokka 1 type 4 sekä BS 5342 type 2 A normin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!