Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
DAK - höyryliitin ulkokierteellä

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

DAK - höyryliitin ulkokierteellä

Höyryletkuliitin ulkokierteellä EN 14423.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Messinkinen kierreliitin messinkipannalla höyrykäyttöön



  • Materiaali: messinki (MS 58)

  • Kierretyyppi: BSPT / R

  • Lämmönkesto: +210°C (höyry)

  • Maksimi käyttöpaine 18bar

  • DIN EN 14423