Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Höyrynsulkuteippi ISOSEAL

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Höyrynsulkuteippi ISOSEAL

Polyeteenimuovista valmistettujen, polyeteenillä pinnoitettujen höyrynsulkusaumojen, liitosten ja läpivientien tiivistämiseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Höyrynsulkuteippi tarjoaa luotettavan suojan kosteutta ja homehtumista vastaan ilmansulkupaperin, höyrynsulkukalvon ja höylätyn puun saumojen tiivistyksessä. Teipin verkkovahvistettu LD-polyeteenimateriaali takaa kestävyyden ja joustavuuden, jolloin se mukautuu helposti erilaisiin läpivienteihin.



  • Soveltuu käytettäväksi ilmansulkupaperin, höyrynsulkukalvon ja höylätyn puun saumojen tiivistykseen

  • Suojaa kosteudelta ja homehtumiselta

  • Materiaali verkkovahvistettua LD-polyeteeniä

  • Joustavuutensa vuoksi mukautuu hyvin läpivienteihin

  • Luja ja pysyvä tartunta yleisimpiin materiaaleihin
HuomautusTäyttää standardin DIN 4108-7 mukaiset, höyrynsulkujen tiivistämiselle asetetut tiukat vaatimukset.