Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hologrammit poistava viimeistelykiillotusaine P30 Plus
Hologrammit poistava viimeistelykiillotusaine P30 Plus - 1
Hologrammit poistava viimeistelykiillotusaine P30 Plus - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hologrammit poistava viimeistelykiillotusaine P30 Plus

Korkeakiiltoviimeistelyyn tarkoitettu kiillotusaine, joka poistaa jäljet ja hologrammit tummista ajoneuvoista pysyvästi

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Ainutkertainen jauhekoostumus, valmistettu alumiinioksidista


  • Hellävarainen poisto ja ainutkertainen peilikirkas kiillotus

  • Poistaa vaivattomasti hiontauurteet karheudesta P3000 alkaen


Paksu koostumus


  • Kiillotusaine ei roisku

  • Taloudellinen

  • Pölyn muodostuminen vähäistä


Voidaan levittää käsin tai koneella



Ei sisällä silikonia

Huomautus

Kemiallisen koostumuksensa ansiosta tämä kiillotusaine on turvallinen, kun sitä käytetään oikeassa käyttötarkoituksessa.


Suositeltu tyyny/laikka: Oranssi kiillotustyyny tai lampaanvillainen kiillotuslaikka


Jotta pinta olisi optimaalinen ilman mikronaarmuja, hologrammit poistavaa kiillotusainetta P30 Plus ei saa sekoittaa muihin kiillotusaineisiin tai liuottimiin. Muussa tapauksessa takuu raukeaa.


Säilyy alkuperäispakkauksessa 15-25 °C:n lämpötilassa 24 kuukauden ajan. Suojaa pakkaukset pakkaselta ja suoralta auringonvalolta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvot ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelija toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin.