Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hopeakovajuotteet AG30
Kadiumvapaa kovajuote soveltuu ruostumattoman ja haponkestävän teräksen ja kuparin liittämiseen ilman juoksutetta. Voidaan käyttää myös lääke- ja elintarviketeollisuudessa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kadiumvapaa AG30 hopeakovajuote on laadukas juote metallien liittämiseen lämpötila-alueella 665-755 °C. Tämä juote soveltuu erinomaisesti ruostumattoman teräksen, haponkestävän teräksen, kuparin ja muiden metallien liittämiseen ilman erillistä juoksutetta. Lisäksi tämä hopeajuote sopii käytettäväksi myös vaativissa lääke- ja elintarviketeollisuuden sovelluksissa.
- Kadiumvapaa hopeakovajuote AG30 (ag=hopea)
- Hopeakovajuotteita käytetään erilaisten metallien liittämiseen lämpötila-alueella 665 … 755 °C
- Esim ruostumattomalle, haponkestävälle teräkselle, kovametallipaloille, kaikille teräksille, kuparille, kupariseoksille, nikkeli- ja nikkeliseoksille
- Päällystettyjä, erillistä juoksutetta ei tarvita
- Juotteet soveltuvat käytettäväksi myös lääke- ja elintarviketeollisuudessa
- Mitä enemmän hopeaa juotteessa on, sitä tiukempi välys. Mitä vähemmän hopeaa, sen parempi täyttökyky
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!