Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hopeakovajuotteet AG40

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hopeakovajuotteet AG40

Kadiumvapaa ja päällystetty hopeajuote metallien liittämiseen ilman erillistä juoksutetta. Turvallinen käyttää myös lääke- ja elintarviketeollisuudessa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Hopeakovajuote AG40 on kadmiumvapaa, joka on päällystetty eikä vaadi erillistä juoksutetta. Tämä juote soveltuu erinomaisesti erilaisten metallien liittämiseen toisiinsa, oli kyseessä sitten kupari, messinki, rauta tai RST/HST. Käyttölämpötila 650 – 710 °C. Juotteet soveltuu käytettäväksi myös lääke- ja elintarviketeollisuudessa.



  • Kadmiumvapaa hopeakovajuote AG40 (ag=hopea)

  • Päällystettyjä, erillistä juoksutetta ei tarvita

  • Käytetään yleisimmin erilaisten metallien liittämiseen toisiinsa

  • Kupari - kupariin, kupari - messinkiin, kupari - rautaan, kupari - RST/HST, joko toinen toisiinsa tai ristiin riippuen liitettävien kappaleiden materiaalivalinnasta tietysti käyttökohteen vaatimusten mukaisesti

  • Juotteet soveltuvat käytettäväksi myös lääke- ja elintarviketeollisuudessa

  • Mitä enemmän hopeaa juotteessa on, sitä tiukempi välys - mitä vähemmän hopeaa, sen parempi täyttökyky