Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Multi Plus -voitelu-/huoltoöljy
Tehokas monikäyttöinen suihke monitoimisella suutinpäällä yleiskäyttöön
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Yleiskäyttöön ja suojaukseen
- Monipuolinen, synteettinen, tehokas suihke
- Lopettaa narinan ja kitinän, ja voitelee kiinnileikkautuneet ja jumiutuneet osat
- Puhdistaa ja suojaa muovi- ja metalliosia, kuten paneeleita ja koteloita
- Voitelee lukot, saranat, holkit, ketjut ja ovien lukot
- Monitoiminen suutinpää monenlaisiin käyttötarkoituksiin
Perusteellinen suojaus
- Auttaa irrottamaan/avaamaan ruostuneet metalliosat
- Metallien ja sähkökokoonpanojen korroosiosuojaus
- Erinomaiset voiteluominaisuudet boorinitridilisäaineen ansiosta
- Estää lukkosylintereitä ja lukkoja jäätymästä
- Hylkii vettä ja suojaa näin kosteudelta
- Erinomaiset levittäytymisominaisuudet käyttöön ruosteenirrotusaineena ja kontaktisprayna
Yhteensopiva useimpien materiaalien kanssa
- Syrjäyttää ja siirtää tunkeutuneen veden pois sähkö- ja elektroniikkajärjestelmistä
- Ei vaurioita kumia, maalia tai muovia
Kestää korkeita lämpötiloja
- Boorinitridi mahdollistaa laajan lämpötila-alueen ja pitkäkestoisen voitelun
- Jos öljy menettää voiteluominaisuutensa yli 180 °C:n lämpötilassa, boorinitridi huolehtii voitelusta jopa 1 000 °C:een asti (kuivavoitelu).
- NSF H1 -hyväksyntä
- Jos tuotetta käytetään korroosionsuojakalvona, se on poistettava kokonaan ennen kyseisen laitteen uudelleenkäyttöä
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
- Fysiologisesti vaaraton voiteluaine; sopii erinomaisesti elintarviketeollisuuden käyttöön
- Jos ainetta käytetään kohteissa, joissa käsitellään tai säilytetään elintarvikkeita, käytetyn määrän tulee olla niin pieni kuin on teknisesti mahdollista
- Ravista purkkia ennen käyttöä
- Suihkuta osia ja anna vaikuttaa hetken aikaa
- Käännä purkki käytön jälkeen ylösalaisin ja suihkuta, kunnes suutin on tyhjä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!