Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Multi Plus -voitelu-/huoltoöljy
Tehokas monikäyttöinen suihke yleiskäyttöön
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Yleiskäyttöön sopiva, synteettinen ja tehokas monitoimisuihke, jolla on erinomainen voiteluominaisuus boorinitridilisäaineen ansiosta
- Erinomaiset levittäytymisominaisuudet ja vettä syrjäyttävä vaikutus. Sopii käytettäväksi myös ruosteenirrottamiseen, kontaktien puhdistukseen ja pitkäaikaiseen korroosiosuojaukseen.
- Boorinitridi mahdollistaa laajan käyttölämpötila-alueen ja pitkäkestoisen voitelun. Jos öljyvoitelu pettää korkeissa lämpötiloissa (yli 180 °C), boorinitridi voitelee jopa 1 000 °C:n lämpötilaan saakka (kuivavoitelu).
- Ei sisällä mikromuoveja
- Ei sisällä silikonia, hartsia, happoja eikä n-heksaania
Voiteluaine on fysiologisesti vaaraton, joten se sopii erinomaisesti elintarviketeollisuuteen. Jos ainetta käytetään kohteissa, joissa valmistetaan tai säilytetään elintarvikkeita, käytetyn määrän tulee olla niin pieni kuin on teknisesti mahdollista. Jos tuotetta käytetään korroosiosuojakalvona, se on poistettava kokonaan ennen kyseisen laitteen käyttöönottoa.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Yleiskäyttöinen synteettinen, fysiologisesti vaaraton, tehokas monikäyttöinen spray.
Ravista purkkia hyvin ennen käyttöä, suihkuta osat ja anna aineen vaikuttaa hetken.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!