Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Huoltoöljy Multi

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Huoltoöljy Multi

Monikäyttöinen spray eri käyttökohteisiin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Voitelee, puhdistaa ja hoitaa


  • Sopii salvoille, saranoille, holkeille, ketjuille ja ovien lukoille

  • Estää narinan ja kitinän sekä palauttaa juuttuneiden osien liukuominaisuudet

  • Puhdistaa ja hoitaa muovi- ja metalliosia kuten paneeleita ja koteloita


Irrottaa ruostetta ja suojaa korroosiolta


  • Irrottaa esimerkiksi ruostuneet pultit, putkiliitokset, ruuvit, mutterit, nivelet, bowden-kaapelit, akselit ja lukot

  • Syrjäyttää ja siirtää tunkeutuneen veden pois sähkö- ja elektroniikkajärjestelmistä

  • Estää esimerkiksi metallin ja sähköosien, kaapeliliitosten, releiden, tulppien ja liittimien korroosiota

  • Estää lukkosylinterien ja lukitusten jäätymisen


Ei sisällä hartsia, happoja eikä silikonia



Ei vaurioita kumia, maalia tai muovia

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.