Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Korjaus-/huoltosarja 609
Ilmastointihuoltolaitteelle WAC 2000, 2000 BASIC, 2000A, 2000A BASIC, 2000 R134a, 2000 Entry, Coolius 7 kg Mobile, Coolius 1000
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sisältö:
- 1 x suodatin
- 2 x 240 ml tyhjiöpumppuöljyä
- 2 x tiiviste (eri kokoja)
- 1 x jäteöljysäiliöin suodatin
- 1 x huoltotarra
Ilmastointihuoltolaitteen valmistajat suosittelevat, että ilmastointihuoltolaitteet huolletaan vähintään kerran vuodessa. Vuosihuolto pidentää huoltolaitteen käyttöikää ja varmistaa, että ilmastointilaite huolletaan oikein.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!