Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Korjaus-/huoltosarja 610
Ilmastointihuoltolaitteelle Coolius 4000, 4000HP, 2000, 20 kg, käsiventtiilillä / ilman käsiventtiiliä, Secutronic 10 kg, Plus, 40 kg Bus
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sisältö:
- 2 x suodatin
- 2 x 240 ml tyhjiöpumppuöljyä
- 3 x tiiviste (eri kokoja)
- 1 x jäteöljysäiliöin suodatin
- 1 x huoltotarra
Huomio: Huoltolaitetta Secutronic 40 kg Bus varten tarvitaan kaksi sarjaa.
Ilmastointihuoltolaitteen valmistajat suosittelevat, että ilmastointihuoltolaitteet huolletaan vähintään kerran vuodessa. Vuosihuolto pidentää huoltolaitteen käyttöikää ja varmistaa, että ilmastointilaite huolletaan oikein.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!